Popis:
- Hydraulické akumulátorové nůžky na kabely FORCE LOGIC® o síle 53 kN, které přeříznou kabely za méně než 3 sekundy
- Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
- Optimální vyvážení umožňuje dobré ovládání i při práci jednou rukou
- Tento nástroj nabízí řešení pro stříhání kabelů ACSR, ocelových drátů, jemně laněné vodiče, měděné a hliníkové kabely
- Rychlé přepínání mezi aplikačními nástroji umožňuje výměnu za méně než 15 sekund
- In-line konstrukce a hlava otočná o 350° - ideální pro práci v těžko přístupných místech
- Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat použití nástroje, Přijímejte oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizujte informace do cloudu
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám mimo jiné nabízí také možnost zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
- Těsněná elektronika pro lepší ochranu před vlhkostí, prachu a nečistot
- Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
- Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
Charakteristika:
- Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 2,0
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/baterií: 1
- Typ baterií/baterií: Li-ion
- Technologie: Bezkartáčová
- Dodáváno: Přepravní kufr
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Hmotnost s akumulátorem: 3,7
- Dodávaná nabíječka: M12-18 C
- Dostupná nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 40
- Varianta výrobku: M18 ONEHCC-201C ACSR SET
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: řezná čelist ACSR
Rozsah dodávky:
1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18FC, kufřík, řezací čelist ACSR