M18ONEHCC-0C ACSR aku kabelové nůžky

Artiklové číslo: 4933464303
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464303
Kopírovat
EAN / GTIN 4058546222482
Kopírovat
Číslo výrobce 4933464303
Kopírovat
L-číslo L00800 2026
Kopírovat
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hydraulické akumulátorové nůžky na kabely FORCE LOGIC® o síle 53 kN, které přeříznou kabely za méně než 3 sekundy
  • Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
  • Optimální vyvážení umožňuje dobré ovládání i při práci jednou rukou
  • Tento nástroj nabízí řešení pro stříhání kabelů ACSR, ocelových drátů, jemně laněné vodiče, měděné a hliníkové kabely
  • Rychlé přepínání mezi aplikačními nástroji umožňuje výměnu za méně než 15 sekund
  • In-line konstrukce a hlava otočná o 350° - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Technologie Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat použití nástroje, Přijímejte oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizujte informace do cloudu
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám mimo jiné nabízí také možnost zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
  • Těsněná elektronika pro lepší ochranu před vlhkostí, prachu a nečistot
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodávaná technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 ONEHCC-0C ACSR SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: řezací čelisti ACSR

Rozsah dodávky:

Řezací čelisti ACSR, přepravní kufřík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku