M18ONEBLPXPL-502C EXPANDER

Artiklové číslo: 4933464299
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
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933464299
    EAN / GTIN 4058546222444
    Číslo výrobce 4933464299

    Popis

    Popis:

    • První hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ pro UPONOR® napájený baterií, až do potrubí DN75 Bezkartáčový motor POWERSTATE™, vyrobený společností MILWAUKEE®, nabízí nebývalou autonomii a rychlejší použití Pro DN40, DN50, DN63 a DN75 od 6 a 10 barů Jeho speciální konstrukce poskytuje uživateli nejlepší vyvážení pro aplikace v těžko přístupných místech nebo pro delší aplikace obrácením Automatické otáčení hlavy pro rychlou expanzi PEX trubek Automatický plný cyklus se po každé expanzi automaticky uzavře, pro urychlení procesu instalace Boční rukojeť a smyčka na kabel pro větší bezpečnost na staveništi Systém sledování a zabezpečení ONE-KEY™ poskytuje bezplatné sledování a správu zásob na bázi cloudu, Bezkartáčový motor, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon a odolnost Pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
    • Systém baterie: M18
    • Podle technologie: Palivová
    • Dodáváno: Přenosný kufr
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 10,1 (M18 B5)
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
    • Napětí [V]: 18

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku