K1528H SEKACÍ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933464118
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464118
EAN / GTIN 4058546220631
Číslo výrobce 4933464118

Popis

Popis:

  • Výkonné sekací kladivo s energií úderu 39 J pro nejnáročnější aplikace
  • Díky systému MILWAUKEE™ AVS s motorem a pohonem plovoucím v krytu se výrazně zkracuje maximální denní doba působení
  • Vysoká produktivita díky rychlosti úderu 1
  • 560 min-11
  • 6 m kabelu pro pracovní okruh 110 m2
  • Snadná výměna uhlíkových kartáčů pro jednoduchou údržbu
  • Šestihranný držák 28 mm
  • Svítilna indikuje blížící se servisní interval

Charakteristika:

  • Podle technologie: Kartáčovaný
  • Dodáváno: Hmotnost [kg]: 17,2
  • Příkon [W]: 2100
  • Max. energie jednotlivého úderu: 39
  • Varianta výrobku: K 1528 H
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 39

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku