M12FPP2B-602X SET POWERPACK

Artiklové číslo: 4933459813
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459813
EAN / GTIN 4058546029852
Číslo výrobce 4933459813

Popis

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 6,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dodávaná kolébka: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 90
  • Varianta výrobku: M12 FPP2B-602X
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

M12 FPD - akumulátorová příklepová vrtačka M12 FUEL™ M12 CH - akumulátorová příklepová vrtačka M12 FUEL™ 2 x M12B6 (12V 6 Ah baterie) Nabíječka HD Box.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku