M12SI-0 PÁJKA NA BATERIE

Artiklové číslo: 4933459760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pájedlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459760
EAN / GTIN 4058546029326
Číslo výrobce 4933459760
L-číslo L00800 1296

Popis

Popis:

  • Hlava uzamykatelná ve 3 polohách
  • Pájecí hroty vyměnitelné bez použití nářadí
  • Dvoubarevná LED dioda
  • Dosažení provozní teploty za pouhých 20-30 sekund
  • Hlava uzamykatelná ve 3 polohách - 0°, 45°, 90°
  • Pájecí hroty vyměnitelné bez použití nářadí
  • Dvoubarevná LED dioda: Blikající zelená signalizuje, že se jednotka zahřívá, svítící zelená signalizuje, že je jednotka připravena k použití, a svítící červená signalizuje, že je jednotka vypnutá, ale pájecí hrot je stále horký
  • Hlídání teploty pro konstantní teplotu během používání
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterie: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 50 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,50
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 SI-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Hrot, sekací hrot

Rozsah dodávky:

Pájecí hrot jehlového tvaru, pájecí hrot dlátového tvaru

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku