M18ONEFHIWP12-502X A.RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933459725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933459725
    EAN / GTIN 4058546028978
    Číslo výrobce 4933459725
    L-číslo Z0E074 292

    Popis

    Popis:

    • Mocný 1
    • Krouticí moment 017 Nm s kompaktní konstrukcí: Délka pouze 206 mm
    • DRIVE CONTROL umožňuje rychlé přepínání mezi 4 úrovněmi řazení s různým nastavením rychlosti a krouticího momentu
    • Úroveň 4 - pro optimální kombinaci výkonu a přesnosti při povolování šroubů
    • Oddělená regulace rychlosti a krouticího momentu
    • Kompletní individualizace nastavení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY®, přizpůsobit nářadí přesně vašim požadavkům
    • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security nabízí mimo jiné také možnost zobrazení poslední známé polohy nářadí
    • 1/2 PIN zásuvka
    • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Baterie součástí dodávky: 2 x M18 B5
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/baterií: 2
    • Typ baterií/baterií: Li-ion
    • Technologie: Palivová
    • Dodáváno: HD Box
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
    • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení akumulátoru: 59
    • Oběhy v klidu [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800
    • Max. Točivý moment [Nm]: 190/400/1017/1017
    • Max. průměr šroubu: 24
    • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 950
    • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1: 1500
    • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1500
    • max: 1800
    • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1800
    • max: 1800
    • max. Průměr šroubu: M24
    • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
    • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
    • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
    • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
    • min. Počet zdvihů: 0
    • Varianta výrobku: M18 ONEFHIWP12-502X
    • Počet zdvihů [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
    • Napětí [V]: 18

    Rozsah dodávky:

    2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, klip na opasek, HD box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku