M18FMS190-0 aku POKOSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933459619
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459619
EAN / GTIN 4058546027919
Číslo výrobce 4933459619
L-číslo L00800 475

Popis

Popis:

  • Snadné nastavení úhlu pokosu díky přednastavení
  • Max. hloubka řezu 90,9 x 21,8 mm
  • Nerezová deska
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • 190 mm průměr pilového kotouče pro přesné řezy
  • snadná aretace díky přednastavení nejběžnějších úhlů
  • Boční posuvné ploty pro bezpečné a přesné řezání
  • Až 299 řezů do dřeva o rozměrech 38 x 89 mm na jedno nabití baterie (5,0 Ah)
  • Kompaktní a lehká - pouze 12,7 kg
  • Integrovaná držadla pro snadné přenášení
  • Ocelový stůl pily s nastavitelnými úhly pro opakovatelné a přesné řezy
  • LED osvětlení řezné linie
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno s: upínacím zařízením obrobku, pilovým kotoučem, nástrojem pro výměnu pilového kotouče

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 5000
  • Průměr pilového kotouče: 190
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 12. 7 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 12,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
  • Varianta výrobku: M18 FMS190-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 190
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Upínací zařízení obrobku, pilový kotouč, nástroj pro výměnu pilového kotouče

Rozsah dodávky:

Upínací zařízení obrobku, pilový kotouč, nástroj pro výměnu pilového kotouče

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku