M12HPT-202C V-SET2AKUMULÁTOROVÝ LISOVACÍ NÁSTROJ.

Artiklové číslo: 4933459382
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
Typ akumulátoru Lithium-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459382
EAN / GTIN 4058546010430
Číslo výrobce 4933459382
L-číslo L00800 2174

Popis

Popis:

  • Ovládání jednou rukou
  • Otočná hlava o 360°
  • Monitorování lisovací síly
  • Hmotnost pouze 1,8 kg pro maximální uživatelskou přívětivost
  • Patentované ovládání jednou rukou pro práci i v těžko přístupných místech
  • Elektronické monitorování lisovací síly - konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelená kontrolka signalizuje dokončení lisování
  • Lisovací rozsah do 35 mm kovových a 40 mm kompozitních trubek
  • Systémová komunikace mezi nářadím a baterií
  • Proces lisování se pouze spustí kdy je k dispozici dostatečná kapacita baterie pro celý proces lisování
  • Elektronický deník - elektronické počítání počtu provedených lisovacích operací a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™ M12
  • REDLINK® - elektronika
  • Elektronika - Systémová komunikace mezi nářadím a akumulátorem zajišťuje špičkovou životnost systému
  • Individuální sledování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M12 HPT-202C V-SET2
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 3x lisovací čelisti s V-profilem (14, 16, 22 mm)

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, 3 x lisovací čelisti s V-profilem (15, 22, 28 mm), kufřík na přenášení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku