LDM100 LASEROVÝ DÁLKOMĚR NA BATERIE

Artiklové číslo: 4933459278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459278
EAN / GTIN 4058546002442
Číslo výrobce 4933459278
L-číslo L00800 126

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Integrovaný snímač náklonu
  • Výklopný doraz pro úzká a těžko přístupná místa a rohy s automatickou detekcí
  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Metrické a imperiální měrné jednotky
  • Dvě snadno dostupná měřicí tlačítka - jedno na přední straně a druhé na boku krytu
  • Umožňuje uživateli měřit délku / plochu / objem / nepřímé měření / měření výšky (Pythagoras) a částečné měření výšky / sčítání-
  • /subtrakční funkce
  • Integrovaný digitální snímač náklonu umožňuje automatické měření, jakmile je úhel 0°, čímž se zvyšuje přesnost
  • Ještě snadnější nepřímé měření výšky a délky díky integrovanému snímači náklonu
  • Velký, snadno čitelný 3řádkový LCD displej s úhlopříčkou 50 mm a podsvícením
  • Displej zobrazuje poslední 3 měření; uloženo posledních 30 výpočtů
  • Výklopná zarážka pro úzká a těžko přístupná místa a rohy s automatickou detekcí
  • Funkce automatického vypnutí a upozornění na slabou baterii
  • Tenké pouzdro a pouzdro pro bezpečné uložení

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AAA
  • Rozsah [m]: 0,15 - 100
  • Pracovní rozsah: 0. 15 - 100
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,14
  • Varianta výrobku: LDM 100
  • Standardní výbava: Nylonová taška

Rozsah dodávky:

2 x baterie AAA, přepravní taška

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku