LDM30 LASEROVÝ DÁLKOMĚR NA BATERIE

Artiklové číslo: 4933459276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459276
EAN / GTIN 4058546002428
Číslo výrobce 4933459276
L-číslo L00800 861

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Klip na opasek pro snadný transport
  • Snadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřením
  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Metrické a imperiální hodnoty
  • Velmi tenké pouzdro s klipem na opasek pro snadný transport
  • Dvě snadno dostupná měřicí tlačítka - jedno na přední straně a jedno na boku pouzdra
  • Snadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřením (sledování)
  • Velké, velký, snadno čitelný třířádkový LCD displej s podsvícením
  • Displej zobrazuje poslední tři naměřené hodnoty
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Funkce automatického vypnutí a varovný signál vybití baterie
  • Dodáváno s: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AAA
  • Rozsah [m]: 0,15 - 30
  • Rozsah použití: 0,15 - 30
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,10
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: LDM 30
  • Standardní výbava: Spona na opasek, 2 x baterie AAA

Rozsah dodávky:

2 x baterie AAA, klip na opasek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku