Popis:
- Automatický systém aretace čelistí bez použití rukou, nejjednodušší řezání středního rozsahu
- Řezání kabelů ACSR a ACSS do Ø 44 mm
- TechnologieONE-KEY®
- Hydraulická akumulátorová řezačka kabelů FORCE LOGIC® 77,8 kN, řeže kabely ACSR/ACSS za méně než 9 s
- Inovativní konstrukce čelistí umožňuje otevírání pouze dvěma prsty, což optimalizuje zarovnání a zároveň usnadňuje manipulaci s rukavicemi třídy 3
- Kabel automaticky zavírá čelisti
- Vyvážená konstrukce poskytuje optimální ovládání
- Řezá kabely ACSR a ACSS do Ø 44 mm
- Otočná hlava v úhlu 340° a krimpovací síla 77,8 kN zajišťují vysokou rychlost řezání a vyšší produktivitu
- Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon, delší dobu chodu a dlouhou životnost
- Technologie MILWAUKEE™-ONE-KEY® umožňuje uživatelům zobrazit využití nástroje, přijímat oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizovat informace do cloudu
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
- REDLINK® elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, Motor a převodovka
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou odolnost
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
Charakteristika:
- Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/akumulátorů: 2
- Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: Přepravní kufr
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Hmotnost s akumulátorem: 6,0
- Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
- Dostupná nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 59
- Varianta výrobku: M18 HCC45-522C
- Napětí [V]: 18
Rozsah dodávky:
1 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, 1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18FC, kufřík.