M18HCC45-0C ŘEZAČKA KABELŮ

Artiklové číslo: 4933459265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459265
EAN / GTIN 4058546002312
Číslo výrobce 4933459265
L-číslo L00800 2403

Popis

Popis:

  • Automatický systém aretace čelistí bez použití rukou, nejjednodušší řezání středního rozsahu
  • Řezání kabelů ACSR a ACSS do Ø 44 mm
  • TechnologieONE-KEY®
  • Hydraulická akumulátorová řezačka kabelů FORCE LOGIC® 77,8 kN, řeže kabely ACSR/ACSS za méně než 9 s
  • Inovativní konstrukce čelistí umožňuje otevírání pouze dvěma prsty, což optimalizuje zarovnání a zároveň usnadňuje manipulaci s rukavicemi třídy 3
  • Kabel automaticky zavírá čelisti
  • Vyvážená konstrukce poskytuje optimální ovládání
  • Řezá kabely ACSR a ACSS do Ø 44 mm
  • Otočná hlava v úhlu 340° a krimpovací síla 77,8 kN zajišťují vysokou rychlost řezání a vyšší produktivitu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon, delší dobu chodu a dlouhou životnost
  • Technologie MILWAUKEE™-ONE-KEY® umožňuje uživatelům zobrazit využití nástroje, přijímat oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizovat informace do cloudu
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
  • REDLINK® elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, Motor a převodovka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 HCC45-0C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Přenosné pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku