M12NRG-202 NRG Starterset

Artiklové číslo: 4933459209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459209
EAN / GTIN 4002395287246
Číslo výrobce 4933459209
L-číslo L00800 10

Popis

Popis:

  • M12 B2 - baterie M12® 2,0 Ah
  • C12 C - nabíječka M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/dobíjecích baterií: 2
  • Typ baterií/dobíjecích baterií: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 40
  • Varianta výrobku: M12 NRG-202
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

2 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku