M12NRG-603 NRG Starterset

Artiklové číslo: 4933459208
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
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933459208
    EAN / GTIN 4002395287239
    Číslo výrobce 4933459208
    L-číslo Z0E074 253

    Popis

    Popis:

    • M12 B6 - baterie M12™ 6,0 Ah
    • C12 C - Nabíječka M12™

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 3 x M12 B6
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 6,0
    • Systém baterie: M12
    • Počet baterií/dobíjecích baterií: 3
    • Typ baterií/dobíjecích baterií: Li-ion
    • Dodáváno: v krabici
    • Včetně nabíječky: C12 C
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení baterie: 130
    • Varianta výrobku: M12 NRG-603
    • Napětí [V]: 12

    Rozsah dodávky:

    3 x 12 V / 6,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku