M18ONEIWF12-0X AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933459198
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
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933459198
    EAN / GTIN 4002395289936
    Číslo výrobce 4933459198
    L-číslo L00800 185

    Popis

    Popis:

    • Individuální možnosti nastavení díky aplikaci ONE-KEY®
    • Uložení individuálních nastavení do paměti nářadí
    • Snadná správa nářadí a vybavení
    • M18® FIWF12 s novou technologií ONE-KEY®
    • Připojení k aplikaci ONE-KEY® přes Bluetooth™
    • Kompletní přizpůsobení nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY®, abyste si nářadí přizpůsobili přesně svým potřebám
    • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, ochrana proti přetížení a LED osvětlení pracoviště
    • Konfigurace ideálního nastavení pro každou aplikaci
    • Programování/uložení profilů pro absolutní kontrolu
    • Vyberte si z řady předinstalovaných profilů aplikací nebo si jednoduše vytvořte vlastní profil pro optimální výsledek
    • Uložení až 4 individuálních profilů do vnitřní paměti nářadí pro rychlé změny při práci
    • Shrnutí všech informací o nářadí a inventáři do jednoho souboru
    • a informace o zásobách v jednom programu - pro kompletní přehled o vašem pracovním vybavení
    • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
    • Rozsah dodávky: Spona na opasek

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Podle technologie: Palivový
    • Dodáváno: HD Box
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Otáčky bez zatížení [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Max. Točivý moment [Nm]: 40/120/220/300
    • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
    • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 900
    • max: 1400
    • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1400
    • max: 1900
    • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1900
    • max: 2500
    • min. otáčky úderu: 1300
    • Varianta výrobku: M18 ONEIWF12-0X
    • otáčky úderu [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • napětí [V]: 18

    Rozsah dodávky:

    Bez baterií, Bez nabíječky, HD Box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku