2267-40 infračervený teploměr

Artiklové číslo: 4933451906
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Číslo výrobce 4933451906
L-číslo L00800 336

Popis

Popis:

  • 10:1 vzdálenost k velikosti měřicího bodu: při vzdálenosti 10 m 1 m velký měřicí bodRozsah měření teploty od -30 °C do 400 °CLCD displej pro lepší čitelnostUživatelsky přívětivé ovládání se snadnou volbou provozní funkceRobustní konstrukce

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,30
  • Varianta výrobku: 2267-40
  • Napětí [V]: 9

Rozsah dodávky:

3 baterie AA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku