M12BDC8-202C Aku jednotka pro čištění potrubí

Artiklové číslo: 4933451633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451633
EAN / GTIN 4002395141609
Číslo výrobce 4933451633
L-číslo L00800 109

Popis

Popis:

  • Přídavné světlo, profesionální akumulátorový čistič trubek
  • různá použití
  • Maximální flexibilita a mobilita díky provozu na baterie
  • Silná čisticí spirála 8 mm pro trubky do Ø 60 mm Kompatibilní s běžně dostupnými čisticími spirálami Ø 6 a 8 mm
  • Robustní čisticí spirála pro trubky do Ø 60 mm
  • Čistící spirály
  • Odolný kryt spirály chrání uživatele i povrch
  • Snadné vyjmutí vnitřního bubnu pro rychlé čištění
  • Rychlé nastavení pro ruční posuv a návrat spirály
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™ M12

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 500
  • Dodáváno: Kbelík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,8
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 500
  • Varianta výrobku: M12 BDC8-202C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: spirála 8 mm x 7,6 m s palcátovou hlavou

Rozsah dodávky:

2x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, kbelík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku