M12BDC8-0C Bateriový čistič trubek

Artiklové číslo: 4933451632
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
    Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933451632
    EAN / GTIN 4002395140992
    Číslo výrobce 4933451632
    L-číslo L00800 845

    Popis

    Popis:

    • Přídavné světlo, profesionální akumulátorový čistič trubek
    • různá použití
    • Maximální flexibilita a mobilita díky provozu na baterie
    • Silná čisticí spirála 8 mm pro trubky do Ø 60 mm Kompatibilní s běžně dostupnými čisticími spirálami Ø 6 a 8 mm
    • Robustní čisticí spirála pro trubky do Ø 60 mm
    • Čistící spirály
    • Odolný kryt spirály chrání uživatele i povrch
    • Snadné vyjmutí vnitřního bubnu pro rychlé čištění
    • Rychlé nastavení pro ruční posuv a návrat spirály
    • LED osvětlení pracovní plochy
    • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
    • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™ M12

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M12
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Otáčky naprázdno: 500
    • Dodáváno: Lžíce
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 4,8
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 500
    • Varianta výrobku: M12 BDC8-0C
    • Napětí [V]: 12
    • Standardní výbava: spirála 8 mm x 7,6 m s palcátovou hlavou

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku