M12CH-602X Aku vrtací kladivo

Artiklové číslo: 4933451510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451510
EAN / GTIN 4002395161584
Číslo výrobce 4933451510
L-číslo L00800 136

Popis

Popis:

  • Příklepová vrtačka SDS-plus s příklepovým dorazem
  • Nízké hodnoty vibrací pouze 4,4 m/s2
  • LED osvětlení
  • Bezkartáčová 12 V akumulátorová příklepová vrtačka s energií příklepu 1,1 J
  • Nízké hodnoty vibrací pouze 4, 4 m/s2
  • Až 60 otvorů do betonu (6 x 50 mm) na jedno nabití baterie
  • Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
  • REDLINK PLUS® elektronika poskytuje pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje a baterie a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • S dorazem příklepu pro použití pouze při vrtání
  • Optimalizováno pro průměry vrtáků od 6 mm do 10 mm
  • Průměr kleštiny 43 mm - kompatibilní se systémem odběru baterie M12 DE
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 6. 0
  • Systém akumulátoru: M12
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 13
  • Průměr vrtání do dřeva: 13
  • Průměr vrtání do oceli: 10
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 900
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B6)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 90
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 900
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 13
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 13
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 1,1
  • Varianta výrobku: M12 CH-602X
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 1,1
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/6,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku