Akumulátorová ruční okružní pila M18CCS55-0X FUEL™

Artiklové číslo: 4933451429
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451429
EAN / GTIN 4002395162680
Číslo výrobce 4933451429
L-číslo L00800 291

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje i akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Rozsah řezů až 50°
  • Odolný hořčíkový kryt, Kyvná kapotáž a základní deska
  • Brzda proti vyjetí QUICKSTOP
  • Integrované zařízení pro vyfukování třísek pro jasný výhled na linii řezu
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Ukazatel nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Pilový kotouč ze slinutého karbidu s 24 zuby, podélný plot

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 15,87
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 5000
  • Průměr pilového listu: 165
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
  • Varianta výrobku: M18 CCS55-0X
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Pilový kotouč, podélný plot

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku