M18BJS-0 AKU MULÁTOROVÁ přímočará pila

Artiklové číslo: 4933451391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451391
EAN / GTIN 4002395157990
Číslo výrobce 4933451391
L-číslo L00820 84

Popis

Popis:

  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC®
  • Nastavení základní desky bez použití nářadí
  • Plastová kluzná patka chránící povrch materiálu
  • Výkonný motor s 2800 min-11
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motor a převodovka
  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC®
  • Beznástrojové nastavení základní desky pro řezy v rozsahu 0-45°
  • 4směrné kyvadlové nastavení zdvihu + neutrální poloha pro vysoký řezný výkon
  • LED- Pracovní světlo
  • Zařízení pro vyfukování čipů
  • Plastová kluzná patka pro ochranu povrchu materiálu
  • Baterie REDLITHIUM® s monitorováním jednoho článku pro dlouhou dobu chodu a životnost baterie
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 135
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: M18 BJS-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Plastová kluzná patka, přímočará pila, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 135
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

Posuvná patka, 1 pilový kotouč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku