M18CCS55-502X AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933451376
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451376
EAN / GTIN 4002395160549
Číslo výrobce 4933451376
L-číslo L00800 67

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje i akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Rozsah řezů až 50°
  • Odolný hořčíkový kryt, Kyvná kapotáž a základní deska
  • Brzda proti vyjetí QUICKSTOP
  • Integrované zařízení pro vyfukování třísek pro jasný výhled na linii řezu
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Ukazatel nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Pilový kotouč ze slinutého karbidu s 24 zuby, podélný plot

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Průměr vrtáku [mm]: 15. 87
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 5000
  • Průměr pilového kotouče: 165
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
  • Varianta výrobku: M18 CCS55-502X
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: pilový kotouč, podélný plot

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červené Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, podélný pilový pás, HD Box.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku