M12SLED-0 bateriové světlo

Artiklové číslo: 4933451261
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451261
EAN / GTIN 4002395170159
Číslo výrobce 4933451261
L-číslo L00800 4085

Popis

Popis:

  • Světelná technologie TRUEVIEW™
  • Dvě úrovně osvětlení - 750 lumenů na nejvyšší úrovni a 400 lumenů na nejnižší úrovni
  • Dosvit až 650 m
  • Robustní konstrukce s kovovým krytem a ochranným sklem odolným proti nárazu
  • Reflektor vytváří úzký středový paprsek s širokým obvodovým světlem
  • Až 8 hodin provozu s baterií M12™-REDLITHIUM™ 4,0 Ah
  • Odolný proti stříkající vodě (IP 24)
  • Až 8 hodin provozu s baterií M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah
  • Dvoufunkční spoušť umožňuje okamžité nebo uzamčené použití
  • Indikátor nabití baterie
  • Bezpečné a pohodlné zajištění nářadí pomocí zápěstního zámku
  • Systém 100% kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M12 SLED-0
  • Napětí [V]: 12

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku