AG800-125E Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933451211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451211
EAN / GTIN 4002395260188
Číslo výrobce 4933451211
L-číslo L00800 1422
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Motor s příkonem 800 W a hmotností pouze 2,0 kg
  • Kompaktní, mimořádně štíhlý design
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Měkký start
  • Kovová převodovka pro dlouhou životnost
  • Chráněné větrací otvory pro lepší chlazení
  • Plochá kovová hlava převodovky pro dobrý výhled na obrobek

Charakteristika:

  • Otáčky naprázdno: 11500
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 2,0
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 11 500
  • Příkon [W]: 800
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: AG 800-125 E
  • Průměr kola [mm]: 125
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Ochranná kapota s rychlým nastavením, Boční rukojeť, Příruba, Přírubová matice, Kabel, Klíč

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť, upínací sada.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku