M18HKP-201C DĚROVAČ PLECHU

Artiklové číslo: 4933451202
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
Druh produktu Děrovačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451202
EAN / GTIN 4002395138906
Číslo výrobce 4933451202
L-číslo L00800 76

Popis

Popis:

  • Kříž pro zarovnání na obrobku
  • Snadné vyzvednutí nástroje
  • Stiskněte spoušť, vyražte otvor
  • Pak opakujte - odpojte se od nástroje, polotovar snadno vypadne - opětovný stroj
  • FORCE LOGIC® hydraulický 60 kN s bateriovým pohonem Děrovačka
  • Pro rychlé a přesné děrování otvorů bez otřepů
  • Snadné a přesné zarovnání díky matrici s křížkem
  • Optimální vyvážení umožňuje dobrou kontrolu i při práci jednou rukou
  • Rychlovýměnný systém s beznástrojovým upevněním umožňuje upevnění děrovačky a matrice odděleně od nástroje
  • Pro otvory do Ø 100 mm v 3 mm oceli nebo 2, 5 mm nerezová ocel
  • Kompatibilní s komerčně dostupným příslušenstvím
  • Nejjednodušší způsob, jak získat kulaté otvory bez otřepů v plechu
  • Ukazatel nabití baterie a LED osvětlení pracovní plochy
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 HKP-201C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: 11,1mm (7/16˝) šroub se zpožděním, 19mm (3/4˝) šroub se zpožděním, rychlovýměnný systém se sběračem bez použití nářadí

Rozsah dodávky:

1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, rychlovýměnný systém s beznástrojovým upevněním,

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku