M18BLHPT-202C SADA BATERIOVÉHO LISOVACÍHO NÁŘADÍ

Artiklové číslo: 4933451132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Radiální lis

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451132
EAN / GTIN 4002395138012
Číslo výrobce 4933451132
L-číslo L00800 71

Popis

Popis:

  • Kompaktní in-line provedení
  • Obsluha jednou rukou
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Bezkartáčový motor pro více lisování na jedno nabití baterie
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Obsluha jednou rukou, ideální pro práci nad hlavou
  • Kompaktní in-line provedení
  • Elektronický záznamník - elektronické počítání úspěšných lisování a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
  • Dlouhodobá spolehlivostFORCE LOGIC®: Bez omezení počtu lisovacích cyklů v rámci servisního intervalu 3 roky
  • Umožňuje lisovat kovové trubky do 108 mm a kompozitní trubky do 110 mm
  • Univerzální držák lisovacích čelistí vhodný pro většinu lisovacích čelistí dostupných na trhu
  • Elektronika REDLINK® - systémová komunikace mezi jednotkou a baterií; Krimpování se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru dostatečná pro celou krimpovací operaci
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 BLHPT-202C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku