CS85SB Kotoučová pila

Artiklové číslo: 4933451117
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Číslo výrobce 4933451117

Popis

Popis:

  • Výkonná ruční kotoučová pila s příkonem 2200 W
  • Měkký start
  • Kompatibilní s odsáváním prachu DEK26
  • Poklop na kabel - umožňuje výměnu kabelu bez nutnosti demontáže pily
  • Robustní hliníková základní deska pro vysokou stabilitu
  • Zámek vřetena pro rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Otáčky při volnoběhu: 4500
  • Průměr pilového listu: 235
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 6. 6
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 4500
  • Příkon [W]: 2200
  • Varianta výrobku: CS 85 SB
  • Průměr pilového listu [mm]: 235

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, dlouhý podélný plot.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku