M18AF-0 BATERIOVÝ VENTILÁTOR

Artiklové číslo: 4933451022
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
Katalogové číslo 4933451022
EAN / GTIN 4002395136971
Číslo výrobce 4933451022
L-číslo L00820 132

Popis

Popis:

  • Provoz na dobíjecí baterie M18®-REDLITHIUM® nebo ze sítě
  • 3stupňové nastavení proudění vzduchu
  • Optimalizováno pro místnosti 3,6x4 m
  • Hlavu lze otočit o 120° ve vertikálním směru
  • 3 hodiny provozu na nejvyšší nastavení s M18®-REDLITHIUM®-4, 0 Ah baterie
  • Kompaktní provedení s integrovaným držadlem pro přenášení
  • S gumovými nožičkami pro bezpečné a stabilní postavení
  • Možnost montáže na stěnu
  • Součástí dodávky je i síťová zástrčka
  • 100 % systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18-®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně baterie není
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3. 4 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 AF-0
  • Standardní výbava: Síťový adaptér

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku