MDP41 Magnetická vrtačka

Artiklové číslo: 4933451014
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
    Druh produktu Stojany na vrtačku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933451014
    EAN / GTIN 4002395136674
    Číslo výrobce 4933451014
    L-číslo L00820 107

    Popis

    Popis:

    • Beznástrojové odnímatelné ruční kolo
    • Silný permanentní magnet s přídržnou silou 8890 N
    • Výkonný motor 1200 W
    • Dvourychlostní převodovka: optimalizované otáčky pro vrtání s jádrovými a spirálovými vrtačkami
    • Detekce pohybu AUTOSTOP®: V případě překročení rychlosti se nářadí automaticky vypne, aby chránilo uživatele
    • Silný permanentní magnet s přídržnou silou 8890 N
    • Maximální průměr vrtáku s jádrovým vrtákem 41 mm, s plným vrtákem 13 mm
    • 19 mm Svařovací nástavec
    • Délka zdvihu 146 mm pro použití s širokou škálou příslušenství
    • Beznástrojové odnímatelné ruční kolečko pro použití na pravé nebo levé straně
    • LED osvětlení pracovního prostoru
    • Dodáváno s: Bezpečnostní pásek, vyhazovací kolík, 13mm sklíčidlo s ozubeným věncem s montážním adaptérem, láhev se sprejem

    Charakteristika:

    • Přepravní kufr
    • Hmotnost [kg]: 14,0
    • Oběhy naprázdno [min_1]: 475 / 730
    • Příkon [W]: 1200
    • Max. volnoběžné otáčky: 730
    • Min. volnoběžné otáčky [min_1]: 475 / 730
    • Max. volnoběžné otáčky: 730
    • Max. volnoběžné otáčky: 730
    • Max. volnoběžné otáčky: 730
    • Min. Volnoběžné otáčky: 475
    • Varianta výrobku: MDP 41

    Rozsah dodávky:

    Rozsah dodávky Bezpečnostní pásek, vyhazovací kolík, 13mm sklíčidlo s ozubeným věncem a adaptérem, láhev s rozprašovačem, přepravní kufr.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku