AGV17-125INOX ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933449870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933449870
EAN / GTIN 4002395247912
Číslo výrobce 4933449870
L-číslo L00820 198
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný a prachotěsný motor ProTector 1750 W pro dlouhou životnost
  • Rychlostní elektronika se 7 stupni od 2000 do 7600 min-
  • 11 pro nejlepší výsledky s nerezovou ocelí
  • Měkký start
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Ochrana proti přetížení
  • Bezpečnostní spojka s ochranou proti zpětnému rázu
  • Upínací matice FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Rychlé nastavení ochranného krytu
  • Přídavná rukojeť AVS
  • Důležitý kabel 4 m

Charakteristika:

  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,8
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 2000 - 7600
  • Příkon [W]: 1750
  • Max. otáčky naprázdno: 7600
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • min. Otáčky naprázdno: 2000
  • Varianta výrobku: AGV 17-125 INOX
  • Průměr kola [mm]: 125
  • Závit vřetena: M 14

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranný kryt, přídavná rukojeť, upínací matice FIXTEC.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku