AGV15-125XE ÚHLOVÁ BRUSKA s odsáváním

Artiklové číslo: 4933448830
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933448830
    EAN / GTIN 4002395263424
    Číslo výrobce 4933448830
    L-číslo L00820 270

    Popis

    Popis:

    • Beznástrojová odnímatelná přední klapka
    • Snadné připojení k vysavačům třídy MILWAUKEE™-M pomocí adaptéru
    • Provoz zcela bez použití nářadí
    • Výkonný a prachotěsný 1550 W ProTector-
    • motor pro dlouhou životnost
    • Kompaktní provedení pro pohodlné použití
    • Ochrana proti opětovnému spuštění
    • Bez nářadí odnímatelná přední klapka s magnetickým držákem pro broušení v blízkosti okraje
    • Držák pro odnímatelnou přední klapku
    • Flexibilní nastavení výšky - plné využití potenciálu kotouče
    • Bez nářadí odnímatelný odsávací kryt
    • Jednoduše připojit pomocí adaptéru k MILWAUKEE™-
    • Vysavač třídy M
    • Rukojeť pro vertikální tlak na povrch
    • Výměnný kartáčový okraj
    • Dodáváno s: Síťový kabel 4 m, příďová rukojeť, odsávací kapotáž pro broušení, diamantový kotouč 125 mm

    Charakteristika:

    • Průměr kotouče: 125
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: Vřeteno: 14
    • Dodáváno vč: HD Box
    • Hmotnost [kg]: 2,6
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 2800 - 11 000
    • Příkon [W]: 1550
    • Max. otáčky naprázdno: 11000
    • Max. hloubka řezu: 28
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
    • min. Otáčky naprázdno: 2800
    • Varianta výrobku: AGV 15-125 XE DEG-SET
    • Průměr kola [mm]: 125
    • Závit vřetena: M 14

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, přídavná rukojeť AVS, odsávací kapota pro řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm, HD BOX

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku