M12HV-0 Akumulátorový ruční vysavač

Artiklové číslo: 4933448390
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933448390
    EAN / GTIN 4002395262908
    Číslo výrobce 4933448390
    L-číslo L00820 36

    Popis

    Popis:

    • Výkonný kompaktní ruční vysavač
    • Pohledové okénko pro snadnou kontrolu množství nečistot ve sběrné nádobě
    • Vypínatelný spínač pro nepřetržitý provoz
    • Rozmanité použití díky všestrannému příslušenství
    • Kompaktní design pro použití ve stísněných prostorách
    • Zesílený uzavírací mechanismus sběrné nádoby chrání před náhodným rozsypáním
    • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12
    • Dodáváno s: Filtr, prodlužovací trubice 0,4 m, štěrbinová hubice a hubice na hrubé nečistoty

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterie: M12
    • Počet baterií: 0
    • Typ baterie: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Varianta výrobku: M12 HV-0
    • Průměr hadice [mm]: 22,5
    • Napětí [V]: 12
    • Standardní výbava: Rozsah dodávky: Filtr, prodlužovací trubka 0,4 m, štěrbinová hubice a hubice na hrubé nečistoty

    Rozsah dodávky:

    Filtr, prodlužovací trubka 0,4 m, štěrbinová hubice, hubice na hrubé nečistoty

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku