M12JSSP-0 Bateriový reproduktor

Artiklové číslo: 4933448380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933448380
    EAN / GTIN 4002395262892
    Číslo výrobce 4933448380
    L-číslo L00820 355

    Popis

    Popis:

    • Reproduktor Bluetooth™ pro pracoviště
    • Bezdrátové přehrávání hudby prostřednictvím přehrávače MP3, chytrého telefonu nebo tabletu s dosahem 10 m
    • Hlasitý a čistý zvuk při jakékoli hlasitosti
    • Premiový reproduktor s basovým portem
    • Chráněný proti vodě a prachu, ideální pro použití na pracovišti
    • Odolná konstrukce
    • 2. 1-USB port pro nabíjení mobilních zařízení
    • Doba provozu až 25 hodin s baterií M12® 4,0 Ah
    • 100 % systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ M12

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M12
    • Počet baterií: 0
    • Typ baterií: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 0. 5
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,70 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 0,70
    • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
    • Včetně kolébky: Ne
    • Varianta výrobku: M12 JSSP-0
    • Napětí [V]: 12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku