Popis:
- Beznástrojová odnímatelná přední klapka
- Snadné připojení k vysavačům třídy MILWAUKEE™-M pomocí adaptéru
- Provoz zcela bez použití nářadí
- Výkonný a prachotěsný 1550 W ProTector-
- motor pro dlouhou životnost
- Kompaktní provedení pro pohodlné použití
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Bez nářadí odnímatelná přední klapka s magnetickým držákem pro broušení v blízkosti okraje
- Držák pro odnímatelnou přední klapku
- Flexibilní nastavení výšky - plné využití potenciálu kotouče
- Bez nářadí odnímatelný odsávací kryt
- Jednoduše připojit pomocí adaptéru k MILWAUKEE™-
- Vysavač třídy M
- Rukojeť pro vertikální tlak na povrch
- Výměnný kartáčový okraj
- Dodáváno s: Síťový kabel 4 m, příďová rukojeť, odsávací kapotáž pro broušení, diamantový kotouč 125 mm
Charakteristika:
- Otáčky bez zatížení: 11000
- Průměr řemenice: 125
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno:
- Výrobce: Mg: HD Box
- Hmotnost [kg]: 2,6
- Oběžné otáčky [min_1]: 11 000
- Příkon [W]: 1550
- Max. hloubka řezu: 28
- Max. Hloubka řezu [mm]: 28
- Varianta výrobku: AGV 15-125 XC DEG-SET
- Průměr kola [mm]: 125
- Závit vřetena: M 14
Rozsah dodávky:
Síťový kabel 4 m, rukojeť, odsávací kapota pro broušení, diamantový kotouč 125 mm, HD Box