AGV15-125XC ÚHLOVÁ BRUSKA s odsáváním

Artiklové číslo: 4933448025
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933448025
    EAN / GTIN 4002395006816
    Číslo výrobce 4933448025
    L-číslo L00820 171

    Popis

    Popis:

    • Výkonný a prachotěsný motor ProTector 1550 W pro dlouhou životnost
    • Kompaktní design pro pohodlné používání
    • Ochrana proti opětovnému spuštění
    • Bezpečnostní spojka s ochranou proti zpětnému rázu
    • funkce
    • Nastavení hloubky řezu od 5 do 28 mm bez použití nářadí
    • Otvírání sacího krytu bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
    • Vedení řezu s ukazatelem linie řezu pro nejlepší kontrolu
    • Sací kryt lze sejmout bez použití nářadí
    • Jednoduše připojit k vysavači MILWAUKEE™ třídy M pomocí adaptéru
    • Přídavná rukojeť AVS
    • Rozsah dodávky: Síťový kabel 4 m, sací kapota pro řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm

    Charakteristika:

    • Oběžné otáčky bez zatížení: 11000
    • Průměr kotouče: 125
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: HD Box
    • Hmotnost [kg]: 2,6
    • Oběžné otáčky [min_1]: 11 000
    • Příkon [W]: 1550
    • Max. hloubka řezu: 28
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
    • Varianta výrobku: AGV 15-125 XC DEC-SET
    • Průměr kola [mm]: 125
    • Závit vřetena: M 14

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, rukojeť, odsávací kapota pro broušení, diamantový kotouč 125 mm, HD Box

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku