M18BRAID-0 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933447891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933447891
EAN / GTIN 4002395006663
Číslo výrobce 4933447891
L-číslo L00820 62

Popis

Popis:

  • Kompaktní úhlový rázový utahovák s délkou pouhých 307 mm
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motor a převodovka
  • Kovová převodovka a převodovka pro maximální točivý moment a dlouhou životnost
  • Kompaktní hlava dlouhá pouhých 53 mm
  • Podlouhlý spínač plynu pro snadné použití
  • 1/4 šestihranný držák
  • 2 nastavení řazení pro maximální flexibilitu
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 2250
  • Max. Točivý moment [Nm]: 41 / 81
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1500
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1500
  • max: 2250
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 BRAID-0
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 2400 / 0 - 3400
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku