M12BPS-0 BATERIOVÁ MINI LEŠTIČKA

Artiklové číslo: 4933447791
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lesticka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933447791
    EAN / GTIN 4002395006557
    Číslo výrobce 4933447791
    L-číslo L00820 303

    Popis

    Popis:

    • 2 nastavení rychlosti
    • Ideální pro přesné a maloplošné práce
    • 2rychlostní převodovka s rychlostní elektronikou pro přesné leštění a broušení
    • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motor a převodovka
    • Velikost lešticího kotouče 76 mm a brusného kotouče 50 mm pro rychlý postup práce
    • Dlouhá doba chodu znamená, že většinu aplikací lze dokončit na jedno nabití baterie
    • Velmi kompaktní konstrukce s délkou pouhých 130 mm
    • Zámek vřetena pro rychlou výměnu příslušenství bez použití nářadí
    • Odnímatelnou rukojeť s měkkou podložkou lze uzamknout ve dvou polohách
    • Odnímatelnou rukojeť s měkkou podložkou lze uzamknout ve dvou polohách
    • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost baterie
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
    • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®
    • Dodáváno: Pomocná rukojeť, leštící kotouč, brusný kotouč, tvrdá leštící houba, měkká leštící houba a leštící kotouč z jehněčí vlny

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M12
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Průměr kotouče: 76
    • Průměr vřetena: 9
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • K dispozici je kolébka: Ne
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 2500 / 7500
    • Max. otáčky naprázdno: 2500
    • min. Otáčky naprázdno: 7500
    • Varianta výrobku: M12 BPS-0
    • Průměr kotouče [mm]: 76
    • Napětí [V]: 12
    • Závit vřetena: M9 x 0,75
    • Standardní výbava: Přídavná rukojeť, Leštící kotouč,Leštící kotouč, Leštící houba tvrdá, Leštící houba měkká, Leštící kotouč z jehněčí vlny

    Rozsah dodávky:

    Přídavná rukojeť, leštící kotouč, brusný kotouč, leštící houba tvrdá, leštící houba měkká, leštící kotouč z jehněčí vlny

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku