M18CCS55-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933446223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933446223
EAN / GTIN 4002395004959
Číslo výrobce 4933446223
L-číslo L00820 6

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, což zaručuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Pokosové řezy až do 50°
  • Robustní hořčíková ochranná kapota, kapota kyvadla a základní deska
  • Záběhová brzda QUICKSTOP
  • Integrované zařízení pro vyfukování třísek pro jasný výhled na řeznou linku
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nářadí
  • Indikátor nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Rozsah dodávky: 24zubý pilový kotouč ze slinutého karbidu, podélný plot

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 15. 87
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 5000
  • Průměr pilového kotouče: 165
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
  • Varianta výrobku: M18 CCS55-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 165
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 24zubý pilový kotouč ze slinutého karbidu, podélný plot

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč ze slinutého karbidu s 24 zuby, podélný plot

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku