M12BDD-202X KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933446040
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
    Druh produktu Vrtací šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933446040
    EAN / GTIN 4002395004645
    Číslo výrobce 4933446040
    L-číslo L00800 115

    Popis

    Popis:

    • Šikovný kompaktní akumulátorový vrtací šroubovák: délka pouze 189 mm
    • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
    • 10 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
    • Optimalizovaná rukojeť s měkkou rukojetí pro nejlepší ergonomii a úchop
    • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
    • LED osvětlení pracovního prostoru
    • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, které zajišťuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
    • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™
    • Rozsah dodávky: spona na opasek

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 2 x M12 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
    • Systém baterie: M12
    • Sklíčidlo vrtáku_rozsah [mm]: 10
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: HD Box
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Dodávaná nabíječka: C12 C
    • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 22
    • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
    • Max. Krouticí moment [Nm]: 30
    • Napětí [V]: 12

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku