M18BIW12-402C AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933443607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Akkubetrieben
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443607
EAN / GTIN 4002395003280
Číslo výrobce 4933443607
L-číslo Z0E074 210

Popis

Popis:

  • Délka pouze 155 mm
  • 1/2˝ čtvercový držák
  • Monitorování jednoho článku
  • Délka pouze 155 mm, ideální pro práci ve stísněných prostorách
  • 4pólový vysoce výkonný motor
  • REDLINK™ elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, Motor a převodovka
  • Odolný kovový kryt převodovky pro dlouhou životnost
  • 1/2 čtvercový držák nářadí
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky při volnoběhu: 2450
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 240
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 BIW12-402C
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 3350
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: spona na opasek

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, kufřík, spona na opasek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku