M18BDD-402C AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933443565
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443565
EAN / GTIN 4002395003228
Číslo výrobce 4933443565
L-číslo L00800 2039

Popis

Popis:

  • Mimořádně praktický: pouze 185 mm dlouhý
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK™ s ochranou proti přetížení ve stroji a baterii zajišťuje dlouhou životnost
  • Robustní kovová skříň převodovky pro maximální výkon a dlouhou životnost
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • 17stupňové nastavení krouticího momentu a vrtání
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor nabití baterie
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, což zaručuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Rozsah dodávky: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Rozsah sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 38
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Kroutící moment [Nm]: 60
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, klip na opasek, držák vrtáků, vrták, HD box

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku