M18BDD-0 AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933443530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443530
EAN / GTIN 4002395003198
Číslo výrobce 4933443530
L-číslo L00800 2000

Popis

Popis:

  • Velmi praktické: délka pouhých 185 mm
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK™ s ochranou proti přetížení ve stroji a baterii zajišťuje dlouhou životnost
  • Robustní kovová skříň převodovky pro maximální výkon a dlouhou životnost
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • 17stupňové nastavení krouticího momentu a vrtacího stupně
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor nabití baterie
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, což zaručuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Rozsah dodávky: spona na opasek

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Rozsah sklíčidla vrtáku_sklíčidla [mm]: 13
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 38
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Kroutící moment [Nm]: 50
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: držák vrtáku, hák na řemen, vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku