M18BH-0 AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4933443320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443320
EAN / GTIN 4002395003730
Číslo výrobce 4933443320
L-číslo L00820 123

Popis

Popis:

  • Ideální kombinace síly a praktičnosti s energií úderu 1,2 Jule při hmotnosti pouhých 2,5 kg
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® s monitorováním jednoho článku pro dlouhou dobu chodu a životnost akumulátoru
  • Pravo-levý chod a doraz úderu
  • Optimalizováno pro vrtáky Ø od 4 do 10 mm, Max
  • 16 mm
  • Elektropneumatický příklepový mechanismus
  • Průměr upínacího krku 43 mm, kompatibilní se systémem odsávání akumulátoru M12 DE
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nářadí a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 16
  • Průměr vrtání do dřeva: Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1300
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 1,2
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 7000
  • Varianta výrobku: M18 BH-0
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 1,2
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtáku

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku