M12BID-202C RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933441960
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
Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441960
EAN / GTIN 4002395002696
Číslo výrobce 4933441960
L-číslo L00800 1047

Popis

Popis:

  • Délka pouze 165 mm
  • Šestihranná hlavice 1/4
  • Šikovný design
  • Výjimečně praktický akumulátorový rázový utahovák s délkou pouze 165 mm, ideální pro práci ve stísněných prostorách
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Celokovový kryt převodovky pro dlouhou životnost a vysokou nosnost
  • Rukojeť s funkcí tyče a ohybu
  • Optimalizovaná rukojeť pro dobrou ergonomii a úchop
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost akumulátoru
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 2500
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 112
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M12 BID-202C
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 3300
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/2,0 Ah červené Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, přepravní kufřík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku