M12BPD-202C AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4933441940
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441940
EAN / GTIN 4002395002641
Číslo výrobce 4933441940
L-číslo L00800 72

Popis

Popis:

  • Šikovná akumulátorová příklepová vrtačka s délkou pouhých 190 mm
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motor a převodovka
  • 10 mm kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena
  • Optimalizovaná rukojeť s měkkou podložkou pro nejlepší ergonomii a úchop
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou Milwaukee™-M12®
  • Dodáváno s: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2. 0
  • Systém akumulátorů: M12
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 22
  • Průměr vrtáku do oceli: 10
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 10
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 40
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 22
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 10
  • Max. rozpětí sklíčidla: 10
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 30
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 22 500
  • Varianta výrobku: M12 BPD-202C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC 10 mm, nabíječka C12 C, bit, HD box

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, 10 mm kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, nabíječka C12 C, vrták, kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku