M12BS-402C AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933441805
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441805
EAN / GTIN 4002395002344
Číslo výrobce 4933441805
L-číslo L00800 22

Popis

Popis:

  • Kompaktní a lehká akumulátorová pásová pila pro práci jednou rukou a nad hlavou
  • Ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Různé možnosti použití v různých materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, měď, plast a hliník
  • Čistí, řezy bez jisker a otřepů
  • Nový bezpečnostní kryt pilového kotouče chrání uživatele před kontaktem s pilovým kotoučem a umožňuje rychlou výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12
  • Dodáváno: Pilový pás

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Rychlost bez zatížení: 85
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 85
  • Varianta výrobku: M12 BS-402C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: Čepel 18 TPI

Rozsah dodávky:

2 x 12 V / 4,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, 1 x pilový kotouč, přepravní kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku