M12IR-201B(1/4″) 1/4″ BATERIOVÁ RÁČNA

Artiklové číslo: 4933441725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441725
EAN / GTIN 4002395002030
Číslo výrobce 4933441725
L-číslo L00800 128

Popis

Popis:

  • Prodloužený kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Zesílená skříň
  • Kompaktní provedení pro přístup ve všech aplikacích
  • Moment až 47 Nm a 250 min-11
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Speciální zesílená skříň pro dlouhou životnost
  • Kompaktní provedení pro rychlý přístup ve všech aplikacích, např
  • při práci na motorech nebo převodovkách
  • Podlouhlý kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky při volnoběhu: 250
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Délka [mm]: 274
  • Rychlost v klidu [min_1]: 0 - 250
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 40
  • Varianta výrobku: M12 IR-201B 1/4
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, brašna na přenášení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku