M12PCG/600A-201B aku lis na kartuše

Artiklové číslo: 4933441670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlaková maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441670
EAN / GTIN 4002395001897
Číslo výrobce 4933441670
L-číslo L00800 98

Popis

Popis:

  • Funkce proti odkapávání
  • 6 nastavení rychlosti
  • Ukazatel nabití baterie
  • Vystřelovací tlak až 182 kg
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely
  • Automatické pro všechna běžná lepidla a tmely
  • a tmelů
  • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje odkapávání
  • Elektronická regulace rychlosti lisování pomocí nastavovacího kolečka
  • Integrovaný trn pro propíchnutí otvorů lepených kartuší
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ M12

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M12 PCG/600A-201B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: držák sáčku z hliníkové fólie 600 ml, přítlačná tyč

Rozsah dodávky:

1 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, držák na 600 ml hliníkové fólie, tlačná tyč, přepravní kufr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku