C18PCG 600A-201B Aku pistole na kartuše

Artiklové číslo: 4933441305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Tlaková maznice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933441305
    EAN / GTIN 4002395001422
    Číslo výrobce 4933441305
    L-číslo L00800 85

    Popis

    Popis:

    • Výkonný extrakční tlak 459 kg/4500 N
    • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
    • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely, a to i při nižších teplotách
    • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje tvorbě kapek
    • Elektronická regulace rychlosti stlačování pomocí nastavovacího kolečka se 6 stupni rychlosti
    • Stálý průtok tmelu, snížené bublání a plné využití obsahu kazety
    • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
    • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než předchozí modely
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/baterií: 1
    • Typ baterie/baterií: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: Brašna na nářadí
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení akumulátoru: 40
    • Varianta výrobku: C18 PCG/600A-201B
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: držák vaku z hliníkové fólie 600 ml, přítlačná tyč, brašna na přenášení

    Rozsah dodávky:

    1 x 18 V / 2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, držák sáčku z hliníkové fólie o objemu 600 ml, přítlačná tyč, přepravní taška.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku